AH48641L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 49214665

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト(白色塗装)、セード:アクリル(乳白消し)注文コード49214665品番AH48641L
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
消費電力(W)10材質本体:アルミダイカスト(白色塗装)、セード:アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可直径(Φmm)130奥行(mm)40色温度(K)3500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする