コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯/非常灯
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯
LED誘導灯(誘導音付き点滅形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49215006
品番
AR48688L
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
3.9
用途
100V専用タイプ
仕様
LED一体型、非調光
材質
鋼(白色塗装)
幅(mm)
480
質量(kg)
3.7
容量
蓄電池容量20分
高さ(mm)
260
出幅(mm)
66
注意
※天井吊下げ使用する場合は別売パーツをご使用ください。