コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風シーリングライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49215033
品番
AH48694L
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
35.1
材質
セード:アクリル(乳白色和紙模様入)
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
134
色温度(K)
2700
仕様
LED一体型、〜8畳、調光タイプ、電気工事不要タイプ、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型(AE44068E別売)
直径(Φmm)
560
点灯方式
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82