和風シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)31 色温度(K)5000 注文コード49215128 品番AH48776L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,500
この商品は消費電力・色温度など12種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)31 材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色) 質量(kg)2.5 高さ(mm)133 色温度(K)5000 仕様LED一体型、〜6畳、調光タイプ、電気工事不要タイプ、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型(AE44068E別売) 長さ(mm)556 幅(mm)556 点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする