コイズミ(小泉成器)
小型ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
LED一体型、調光タイプ、フランジタイプ、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)
注文コード
49215733
品番
AP48718L
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.8
仕様
LED一体型、調光タイプ、フランジタイプ、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質
セード:白磁
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
95
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83