曜日別特売
AP48719L 小型ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49215749

小型ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様LED一体型、調光タイプ、プラグタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井使用不可注文コード49215749品番AP48719L
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
消費電力(W)4.8仕様LED一体型、調光タイプ、プラグタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井使用不可材質セード:白磁長さ(mm)1300~600質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)95色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする