曜日別特売
AP48720L 小型ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49215758

小型ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様LED一体型、調光タイプ、フランジタイプ、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)注文コード49215758品番AP48720L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
消費電力(W)4.8仕様LED一体型、調光タイプ、フランジタイプ、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)材質セード:アルミ鋳物・錫メッキ全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)95色温度(K)2700幅(Φmm)100光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする