コイズミ(小泉成器)
小型ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
LED一体型、調光タイプ、プラグタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井使用不可
注文コード
49215767
品番
AP48721L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.8
仕様
LED一体型、調光タイプ、プラグタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井使用不可
材質
セード:アルミ鋳物・錫メッキ
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
95
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
100
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83