CDG1BN32-100Z-M9BWLS 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 SMC 49216213

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード49216213 品番CDG1BN32-100Z-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥10,070 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など311種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする