消費電力(W)29.4
材質セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(クロム)
質量(kg)2
高さ(mm)118
仕様LED一体型、〜6畳、スタンダード調色|調光調色、電気工事不要タイプ、専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、傾斜天井アダプタ対応型(AE49781E別売)
直径(Φmm)560
範囲調光範囲(100〜約1%)、調色範囲(2700K〜6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82