コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
小型ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
176
長さ(mm)
1300〜550
注文コード
49217088
品番
AP49026L
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
2.5
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可
材質
鋼(マットブラック塗装)
長さ(mm)
1300〜550
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
64
高さ(mm)
176
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80