コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49217185
品番
AH50328
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
2.5
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可
材質
鋼(マットファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
171
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80