コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の バルコニーまわり
コイズミ(小泉成器)の ガーデンライト
コイズミ(小泉成器)の ライト本体
エクステリア ガーデンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、セード:アクリル・乳白
注文コード
49217474
品番
AU50588
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、防雨型
ランプ
LED小形電球25形相当(E17)
材質
本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、セード:アクリル・乳白
地上高さ(mm)
400
幅(Φmm)
60
埋め込み深さ(mm)
300
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
4
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
光源寿命
40000時間
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。
※調光器併用不可。