コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ブラケットライト(表札灯)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
3.8
材質
本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明消し)
注文コード
49217544
品番
AU49069L
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.8
材質
本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明消し)
仕様
非調光、下方照射、防雨型、自動点滅器付、絶縁台不要
幅(mm)
120
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
120
奥行(mm)
33
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可。