コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ブラケットライト(表札灯)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
3.6
材質
本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明消し)
注文コード
49217569
品番
AU49071L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
消費電力・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.6
材質
本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明消し)
仕様
非調光、防雨型、絶縁台不要
幅(mm)
120
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
120
奥行(mm)
33
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可。