エクステリア ブラケットライト(表札灯)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)3.6 材質本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明消し) 注文コード49217578 品番AU49072L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は消費電力・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)3.6 材質本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明消し) 仕様非調光、防雨型、絶縁台不要 幅(mm)120 質量(kg)0.4 高さ(mm)120 奥行(mm)33 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする