照明制御アプリ Treeシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)116 注文コード49217657 品番AE49233E
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質プラスチック 高さ(mm)120 幅(mm)116 出幅(mm)7 質量(kg)0.3 仕様ECHONETLite対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする