照明制御アプリ Treeシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)70 注文コード49217666 品番AE49235E
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質プラスチック 高さ(mm)120 幅(mm)70 出幅(mm)14 質量(kg)0.2 仕様信号線Φ0.9〜Φ1.2CPEV 負荷容量最大2A(200W)まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする