照明制御アプリ Treeシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)162 注文コード49217675 品番AE49236E
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質プラスチック ファインホワイト 高さ(mm)120 幅(mm)162 出幅(mm)17 質量(kg)0.6 仕様50/60Hz共用、5シーンメモリ対応、スマートアダプタ対応(AE49233E)、1回路あたり:2.4A(240W)まで、4回路合計:9.6A(960W)まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする