コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
Rigid 間接照明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
10.7
色
透明
材質
ポリカーボネート
注文コード
49218034
品番
AE50816E
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
0.1
色
透明
高さ(mm)
10.7
幅(mm)
10×15