コイズミ(小泉成器)
Rigid 間接照明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(mm)
102
1195
876
603
285
102
色温度(K)
2500
2500
2700
3000
3500
4000
5000
消費電力(W)
0.9(DC24V入力時)
11.7(DC24V入力時)
8.6(DC24V入力時)
5.9(DC24V入力時)
2.7(DC24V入力時)
0.9(DC24V入力時)
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49218095
品番
AL91999L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
消費電力(W)
0.9(DC24V入力時)
長さ(mm)
102
色温度(K)
2500
仕様
棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)
材質
本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)
6.5
高さ(mm)
9
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
5
調光の可否
可
注意
※マグネットで天井や高所に取り付けないで下さい。