コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49218646
品番
AA49336L
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
24
仕様
電気工事不要タイプ、調光器併用不可
材質
本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
255
ランプ
LED電球4.0W(E17)
幅(Φmm)
480
光源寿命
40,000時間
灯数
6
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
適用畳数
〜6畳
LED交換
可
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。