コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49218664
品番
AB49338L
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4
仕様
調光器併用不可、天井近接限度10cm
材質
本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)
質量(kg)
1
高さ(mm)
216
ランプ
LED電球4.0W(E17)
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
153
光源寿命
40,000時間
出幅(mm)
104
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
LED交換
可
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。