コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯/非常灯
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯
非常・誘導灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49218689
品番
AR49373L
参考基準価格(税別)
¥109,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.4
仕様
LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
110
対応
100〜242V対応
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
280
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
85
非常灯評定番号
LALE-024