コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
LED一体型、非調光、下面開放2灯、別売連結用部品(AE43615E)、取付にはボルトを使用、調光器併用不可、100〜254V対応タイプ
注文コード
49218856
品番
AD92031L
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED一体型、非調光、下面開放2灯、別売連結用部品(AE43615E)、取付にはボルトを使用、調光器併用不可、100〜254V対応タイプ
材質
鋼板(白色)
取付高(mm)
必要高:54
光源寿命
40000時間
埋込穴(Φmm)
1235×220
注意
※別売のLEDユニットが必要です。