AD92032L ベースライト コイズミ(小泉成器) 49218865

ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED一体型、非調光、下面開放1灯、別売連結用部品(AE43615E)、取付にはボルトを使用、調光器併用不可、100〜254V対応タイプ 注文コード49218865 品番AD92032L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 仕様LED一体型、非調光、下面開放1灯、別売連結用部品(AE43615E)、取付にはボルトを使用、調光器併用不可、100〜254V対応タイプ 材質鋼板(白色) 取付高(mm)必要高:54 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)1235×300
注意
※別売のLEDユニットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする