コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リニアライトフレックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ
注文コード
49219583
品番
AE49776E
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
幅(mm)
14.7
全長(mm)
2100
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
9.7