AH50218L 小型シーリングライト コイズミ(小泉成器) ランプLED電球4.2W(E17) 49219818

小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)3500 材質プラスチック(乳白色消し) 注文コード49219818 品番AH50218L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は色温度・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.2 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可 材質プラスチック(乳白色消し) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)120 高さ(mm)154 ランプLED電球4.2W(E17) 色温度(K)3500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする