コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
2700
材質
プラスチック(白色)
注文コード
49219836
品番
AH50220L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
色温度・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.2
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可
材質
プラスチック(白色)
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
154
ランプ
LED電球4.2W(E17)
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
120
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80