ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、飾:プラスチック(白色) 注文コード49219967 品番AP50274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は材質4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可 材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、飾:プラスチック(白色) 長さ(mm)1300〜550 質量(kg)2.4 直径(Φmm)537 高さ(mm)244 ランプLEDボール電球60形相当(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする