AP50289 ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49220107

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)32 注文コード49220107 品番AP50289
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)32 仕様LED一体型、〜4.5畳、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、調光器併用不可 材質セード:布(ブラウン色)、下面セード:アクリル(乳白色)、飾:木製(ナチュラルウッド色) 全長(mm)1045〜765 質量(kg)1.9 高さ(mm)220 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)450 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする