コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49220159
品番
AP50294
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
32
仕様
LED一体型、〜8畳、段調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、取付には吊具を使用、下面セードのみ a-クリーン、調光器併用不可
材質
枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)
623〜473
幅(mm)
□593
質量(kg)
4
高さ(mm)
238
ランプ
LED(LED保安灯付)
色温度(K)
5000
点灯方式
順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80