コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49220168
品番
AP50295
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
40.7
仕様
LED一体型、〜12畳、段調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、取付には吊具を使用、下面セードのみ a-クリーン、調光器併用不可
材質
枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)
600〜300
幅(mm)
□598
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
157
ランプ
LED(LED保安灯付)
色温度(K)
5000
点灯方式
順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80