コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49220466
品番
AB50330
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
消費電力(W)
2.5
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、調光器併用不可
材質
鋼(マットブラック塗装)
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
215
高さ(mm)
235
奥行(mm)
272
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80