小型ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49220649 品番 AP50351
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
消費電力(W)2.5 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、コード・キャブタイヤコードΦ6、調光器併用不可 材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革 長さ(mm)1300〜550 質量(kg)1 直径(Φmm)136 高さ(mm)180 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
注意
※飾りは天然素材のため写真と多少色味が異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする