コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
LED一体型、調光タイプ、フランジタイプ、傾斜天井取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、コード・キャブタイヤコードΦ4
注文コード
49220685
品番
AP50359
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.8
仕様
LED一体型、調光タイプ、フランジタイプ、傾斜天井取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、コード・キャブタイヤコードΦ4
材質
本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工)
長さ(mm)
1300〜600
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
118
高さ(mm)
98
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83