小型シーリングライト

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)9.6 色温度(K)2700 材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 注文コード49221148 品番AH50655
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は消費電力・色温度・材質など14種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.6 材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 色温度(K)2700 仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg)0.2 直径(Φmm)120 高さ(mm)30 ランプLED アズワン品番64-9314-19 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49221114
2022-01-04
用途:
自宅の廊下に設置
有限会社暁電子工 房 様

自宅の廊下にあった既設のシーリングライトが壊れてしまったので、器具ごと交換しました。既設のものと比較して、消費電力(25W→5.7W)が低く、大きさも6分の1ほどに納まり、しかも明るかったので概ね満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする