コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
流し元灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6
注文コード
49221288
品番
AB50431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
仕様
LED一体型、非調光、直付・壁付取付
材質
本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)
幅(mm)
371×98
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
60
色温度(K)
5000
点灯方式
点灯順序:全灯→消灯
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可。