曜日別特売
AU50436 ガーデンライト コイズミ(小泉成器) 49221306

ガーデンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード49221306品番AU50436
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
LED一体型材質本体:アルミ(サテンシルバー塗装)、灯具:アクリル(乳白色)地上高さ(mm)700幅(mm)60出幅(mm)100埋め込み深さ(mm)300質量(kg)3消費電力(W)3.7色温度(K)2700演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様防雨型
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。
※調光器併用不可。
※地上配線からの送り配線不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする