コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリアスポットライト
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49221376
品番
AU50447
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.5
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
147
奥行(mm)
144
色(本体)
グレー
仕様
防雨型、人感センサ、照度センサ付、センサーモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、回転角度330mm、首振角度90mm
材質
本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し)
色温度(K)
2700
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可。