エクステリアスポットライト

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49221385 品番 AU50448
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
消費電力(W)4.5 質量(kg)0.6 高さ(mm)147 奥行(mm)144 色(本体) 仕様防雨型、人感センサ、照度センサ付、センサーモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、回転角度330mm、首振角度90mm 材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し) 色温度(K)2700 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49221419
2025-04-10
用途:
屋外用
製造業

シンプルで気に入りました。向きが動かせるのが嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする