エクステリアスポットライト

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49221419 品番 AU50451
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
消費電力(W)4.1 質量(kg)0.5 高さ(mm)138 奥行(mm)130 色(本体) 仕様防雨型、絶縁台不要、回転角度330mm、首振角度90mm 材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し) 色温度(K)2700 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49221419
2025-04-10
用途:
屋外用
製造業

シンプルで気に入りました。向きが動かせるのが嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする