コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリングライト(人感センサ付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49221577
品番
AH50467
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
消費電力(W)
10.1
色温度(K)
2700
仕様
人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
材質
本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
37
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可。