小型シーリングライト(人感センサ付き)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49221595 品番 AH50469
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
消費電力(W)10.1 色温度(K)5000 仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)37 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする