埋込ライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49221656 品番 AD50475
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
消費電力(W)38.3 埋込穴(Φmm)□500 仕様〜10畳、Fit調色、傾斜天井取付可能(55°まで)、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階 材質枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色) 幅(mm)□520 質量(kg)5.6 取付高(mm)必要高:100 色温度(K)2700 点灯方式点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 光源色電球色+昼光色 光源寿命40000時間 LED一体型 明るさ(Lm)2700K調色時:39.6W、3860、6500K調色時:36.9W、3870 取付厚(mm)取付可能天井:10〜35 出幅(mm)7 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)100 調光の可否 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする