消費電力(W)33.4
埋込穴(Φmm)□500
仕様〜8畳、Fit調色、傾斜天井取付可能(55°まで)、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階
材質枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色)
幅(mm)□520
質量(kg)5.6
取付高(mm)必要高:100
色温度(K)2700
点灯方式点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
光源色電球色+昼光色
光源寿命40000時間
LED一体型
明るさ(Lm)2700K調色時:34.5W、3360、6500K調色時:32.2W、3370
取付厚(mm)取付可能天井:10〜35
出幅(mm)7
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)100
調光の可否可
調色の可否可