AU50496 防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器) 49221796

防雨防湿型シーリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)9.6色温度(K)5000材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)注文コード49221796品番AU50496
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)消費電力(W)9.6材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)色温度(K)5000仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする