コイズミ
ダウンライト(パネルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49222313
品番
AD72003L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.1
埋込穴(Φmm)
100
仕様
LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光器併用不可
材質
アルミダイカスト(ブラック塗装)
質量(kg)
0.2
取付高(mm)
必要高:68
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
取付可能厚(mm)
天井:5~25
出幅(mm)
3
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
65
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。