コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯/非常灯
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯
非常・誘導灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49222356
品番
AR50614
参考基準価格(税別)
¥112,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
階段通路誘導灯として使用可能。
非常時は約75%点灯。
消費電力(W)
9.4
仕様
LED一体型、非調光、防雨型、100〜242V対応タイプ
材質
本体:アルミダイカスト(シルバー塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
幅(mm)
□240
質量(kg)
4.5
型式認可番号
3AE-1073
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
出幅(mm)
110
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-024
注意
※調光器併用不可。