非常灯(埋込み・M型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)1.6 材質鋼(ファインホワイト塗装) 注文コード49222444 品番AR50618
参考基準価格(税別)¥84,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は消費電力・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)1.6 適合中天井用(〜6m) 材質鋼(ファインホワイト塗装) 非常灯評定番号LALE-040 仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ 質量(kg)0.5 ランプLED(非常時のみ点灯) 色温度(K)5000 幅(Φmm)120 取付可能厚(mm)天井:5〜25 出幅(mm)8 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする